Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2.5 A, FF, 32 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2.5 A, FF, 32 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 2.5 A, FF, 32 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-50G468
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0120.11
EAN/GTIN:
     4099889093889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3412.0120.11, SCHURTER Die 3412.0120.11 ist eine superflinke oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Gehäuse faserverstärkter Kunststoff * Material Anschlüsse Kupfer Ni/Au-beschichtet * Hohe Schaltleistung * PCB oder SMT montierbar Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
1,6 x 0,8 mm
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,43*
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.