Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A
Artikel-Nr.:
     4502-50G3834
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RG700-AP
EAN/GTIN:
     4099889119527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, MF-RG700-AP, Bourns Features * Radial bedrahtete Bauelemente * Kleinere Größe für ähnliches Ihold-Rating * Schnelleres Auslösen * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Automobilanwendungen * Wenn der Platz begrenzt ist und schnelles Auslösen erforderlich ist
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
11.9 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
7 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1.424,10*
€ 1.694,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1.424,08*
€ 1.694,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.