Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (
Artikel-Nr.:
     4502-50G3810
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RG400-AP
EAN/GTIN:
     4099889119404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Sicherung, MF-RG400-AP, Bourns Features * Radial bedrahtete Bauelemente * Kleinere Größe für ähnliches Ihold-Rating * Schnelleres Auslösen * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Automobilanwendungen * Wenn der Platz begrenzt ist und schnelles Auslösen erforderlich ist
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
6.8 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
4 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,18*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.737,21*
€ 2.067,28
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.737,18*
€ 2.067,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.