Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 500 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 500 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltver
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 500 mA, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-50G302
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0013.11
EAN/GTIN:
     4099889093506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0013.11, SCHURTER Die 3403.0013.11 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Werkstoff Thermoplast * Material Anschlüsse Kupferlegierung verzinnt * Hohe Schaltleistung * PCB oder SMT montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
11 x 4,6 mm
Breite:
4.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.9 mm
Länge:
11 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,74*
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.