| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50G1875 Herst.-Nr.: SF-1210S250W-2 EAN/GTIN: 4099889093384 |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, SF-1210S250W-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 3225 (EIA 1210) Fußabdruck * Träge Schmelzsicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Drahtkern SMD-Ausführung * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage Weitere Informationen: | | Ausführung: | SMD-Sicherung | Auslösecharakteristik: | T | Ausschaltvermögen: | 100 A | Bauform: | SMD 1210 | Breite: | 2.5 mm | Gehäuse: | SMD | Höhe: | 1.6 mm | Länge: | 3.2 mm | Nennspannung (AC): | 125 V | Nennstrom: | 2.5 A | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung |
| | |
| |