Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 5.5 A, 24 V (DC), SF-1206SP550M-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 5.5 A, 24 V (DC), SF-1206SP550M-2
SMD-Sicherung SMD 1206, 5.5 A, 24 V (DC), SF-1206SP550M-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1850
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206SP550M-2
EAN/GTIN:
     4099889118957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
SMD-Sicherung, SF-1206SP550M-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 3216 (EIA 1206) Fußabdruck * Zeitverzögerungs-Sicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.97 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
5.5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 0,91*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.914,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.