Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2018, 60 V (DC), 10 A, 1.2 A (Trip), 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2018, 60 V (DC), 10 A, 1.2 A (Trip), 550
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2018, 60 V (DC), 10 A, 1.2 A (Trip), 550
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2018, 60 V (DC), 10 A, 1.2 A (Trip), 550
Artikel-Nr.:
     4502-50G1626
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SMDF050-2
EAN/GTIN:
     4099889118155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 2018 Typ Bourns MF-SMDF. Als PTC-Sicherungen Mit Fehlerstrom max. 10 A.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.2 A
Bauform:
SMD 2018
Haltestrom:
550 mA
Nennspannung (DC):
60 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
6000
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,40*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,47*
1 Tag
6000
5
€ 5,95*
ab € 0,3168*
€ 0,5538*
1 Tag
7754
10
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 0,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2016L050MR
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.