Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 240 V (AC), 1.2 A, 300 mA (Trip), 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 240 V (AC), 1.2 A, 300 mA (Trip), 120
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 240 V (AC), 1.2 A, 300 mA (Trip), 120
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 240 V (AC), 1.2 A, 300 mA (Trip), 120
Artikel-Nr.:
     4502-50G1582
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RM012/240-2
EAN/GTIN:
     4099889117820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-RM. Mit radialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
300 mA
Bauform:
radial
Haltestrom:
120 mA
Nennspannung (AC):
240 V
Nennstrom:
1.2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,56*
2 Tage
3030
10
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,701*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011375
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.