Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 7,4 x 3,1 mm, 160 mA, F, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-50G154
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3402.0005.11
EAN/GTIN:
     4099889093087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3402.0005.11, SCHURTER Die 3402.0005.11 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Werkstoff Thermoplast * Material Anschlüsse Kupferlegierung verzinnt * Hohe Schaltleistung * PCB oder SMT montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,4 x 3,1 mm
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.6 mm
Länge:
7.4 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
160 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.