Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S300-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S300-2
SMD-Sicherung SMD 1206, 3 A, T, 32 V (DC), 50 A Ausschaltvermögen, SF-1206S300-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1374
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206S300-2
EAN/GTIN:
     4099889093025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
träge kleinstsicherung
SMD-Sicherung, SF-1206S300-2, BOURNS Die SF-1206S300-2 ist eine träge SMT-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Träge Dünnfilm-Chip-Sicherung für Überstromschutz * 3216 Miniatur-Fußabdruck * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Tragbarer Speicher * LCD-Monitore * Wiederaufladbares Akkupack * Industrielle Steuerungen * Digitale Kameras
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.1 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
11 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,399*
€ 0,509*
1 Tag
2979
10
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 0,647*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.