| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F8788 Herst.-Nr.: 108770 EAN/GTIN: 4099891163112 |
| | |
|
| | |
| Stromversorgungskabel, 0905 204 301/1,5 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, einseitig gesicherter Kabelsatz, 7/8-Buchse, 5-polig. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 7/8"-Kabeldose, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.5 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PUR | Polzahl: | 5-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.149 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, sensorleitung 1,5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| |