Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.7 m, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.7 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.7 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 0.7 m, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-50F8715
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     77682
EAN/GTIN:
     4099891162528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RK 40-02/0,7 M, Lumberg Automation Leistung Einseitiger Kabelsatz: Buchse, gerade, 7/8", 4-polig, orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 9 A; PVC orangefarbenes Kabel, 0,50 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
0.7 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensorleitung 0,7m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,2435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.558,23*
€ 1.854,2937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.543,34*
€ 1.836,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.489,44*
€ 1.772,4336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.446,11*
€ 1.720,8709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.424,35*
€ 1.694,9765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.