Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 22 m, TPU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 22 m, TPU,
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 22 m, TPU,
Artikel-Nr.:
     4502-50F8516
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     17879
EAN/GTIN:
     4099891161392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, RK 50-877/22 M, Lumberg Automation Mini 7/8" Einseitiger Kabelsatz, Buchse gerade, 5-polig mit Innengewinde und gelbem TPE (TC-ER), 16-polig, mit US-Farbcode.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
gelb
Kabellänge:
22 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPU
max. Spannung:
600 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
3.0598 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,47*
€ 497,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,68*
€ 486,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.