| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F8342 Herst.-Nr.: 5598 EAN/GTIN: 4099891160586 |
| | |
|
| | |
| Stromversorgungskabel, RKU A 6-203/9 M, Lumberg Automation Stromversorgungskabel für Installations-Fernbusmodule, einseitig mit 6-Polig M23-Buchse, 3-Leiterkabel. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | M23-Kabeldose, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 9 m | Material: | PUR | max. Spannung: | 300 V | Polzahl: | 6-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.72 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 9m, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| |