Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 9 m, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 9 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 9 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 9 m, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-50F6610
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     8282
EAN/GTIN:
     4099891151607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RSTS 5-183/9 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert, geschirmt, orangefarbener Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 5-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
9 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.5322 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorkabel 9m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,18*
€ 339,3642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,16*
€ 331,0104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,53*
€ 294,5607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,47*
€ 289,7293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,28*
€ 274,0332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.