Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F6187
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4099891148096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RST 5-RKT 5-794/8 M, Lumberg Automation M12 Mikro-Aktuator/Sensor-Kabelsatz, doppelendiger, 5-Polig, gerader Stecker auf gerade Buchse mit selbstsicherndem Gewinde und gelbem, 18 Messgerät TPE/PLTC vergossenem Kabel, IEC-Farbcode.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
gelb
Kabellänge:
8 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPE
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.76915 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorkabel 8m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 728,43*
€ 866,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 728,41*
€ 866,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.