Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 3 m, PUR, schwarz, 30429


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 3 m, PUR, schwarz, 30429
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 3 m, PUR, schwarz, 30429
Artikel-Nr.:
     4502-50F5802
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     30429
EAN/GTIN:
     4099891144647
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 3 m, PUR, schwarz, 30429
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 14,9865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 675,29*
€ 803,5951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,23*
€ 772,5837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,63*
€ 748,0697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,58*
€ 723,0202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 599,46*
€ 713,3574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.