Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1.5 m, PUR, schwarz, 18262


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1.5 m, PUR, schwarz, 18262
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1.5 m, PUR, schwarz, 18262
Artikel-Nr.:
     4502-50F5800
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18262
EAN/GTIN:
     4099891144623
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1.5 m, PUR, schwarz, 18262
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,60*
€ 197,064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,01*
€ 196,3619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,47*
€ 190,9593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.