Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1 m, PUR, schwarz, 934637568


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1 m, PUR, schwarz, 934637568
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1 m, PUR, schwarz, 934637568
Artikel-Nr.:
     4502-50F5799
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934637568
EAN/GTIN:
     4099891144616
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 1 m, PUR, schwarz, 934637568
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,82*
€ 240,1658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,12*
€ 223,8628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,35*
€ 206,2865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,35*
€ 193,1965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.