Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 0.6 m, PUR, schwarz, 934637575


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 0.6 m, PUR, schwarz, 934637575
Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 0.6 m, PUR, schwarz, 934637575
Artikel-Nr.:
     4502-50F5798
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934637575
EAN/GTIN:
     4099891144609
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation Sensor-Aktor Kabel, 3-polig, 0.6 m, PUR, schwarz, 934637575
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.6 m
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,68*
€ 153,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 166,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,65*
€ 198,3135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,95*
€ 197,4805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,32*
€ 196,7308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,24*
€ 191,8756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.