Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 1 m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 1 m, schwarz
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-50F4548
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     16686
EAN/GTIN:
     4099891134563
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 16686 Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 1 m, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
max. Spannung:
250 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,57*
€ 242,2483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,08*
€ 239,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,98*
€ 232,0262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,85*
€ 218,7815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,74*
€ 203,1806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.