Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig, 5
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 4-polig, 5
Artikel-Nr.:
     4502-50F4398
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     69653
EAN/GTIN:
     4099891133443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RSMV 4-RKMV 4-07/5 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 4-polig, M8 Standard, auf Buchse gerade, A-kodiert, transluzent, 4-polig, M8 Standard, 30 V AC/DC, 4 A; Kabel PVC orange, 4-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, gerade
Farbe:
orange
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 185,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.909,50*
€ 2.272,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.858,30*
€ 2.211,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.