Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf M8-Kabeldose, gerade, 3-polig, 0
Artikel-Nr.:
     4502-50F4219
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     21163
EAN/GTIN:
     4099891132316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz, RSMV 3-RKMV 3-77/0,9 M, Lumberg Automation Aktuator/Sensor doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, auf Buchse gerade, A-kodiert, transluzent, 3-polig, M8 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel TPU orange, 3-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M8-Kabeldose, gerade
Farbe:
orange
Kabellänge:
0.9 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
TPU
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.