Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 5 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F3980
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934876008
EAN/GTIN:
     4099891130664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RSM 5-293/5 M, Lumberg Automation M8 Snap-In Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 5-polig, B-codiert, transluzenter Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel schwarz, 5-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.182 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.