Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 0.5 m, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 0.5 m, orange
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 0.5 m, orange
Artikel-Nr.:
     4502-50F3708
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9202
EAN/GTIN:
     4099891130374
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 9202 Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 0.5 m, orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kabellänge:
0.5 m
max. Spannung:
600 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67/IP68
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.08881 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,58*
€ 496,9202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,42*
€ 495,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 411,10*
€ 489,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,96*
€ 485,4724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,38*
€ 483,5922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.