Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m,
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m,
Sensor-Aktor Kabel, 1/2"-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50F3212
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11434
EAN/GTIN:
     4099891126476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKWT 3U-18/5 M, Lumberg Automation 1/2"-20UNF-2B Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gewinkelt, 3-polig, U-codiert, gelber Körper, 230 V AC/DC, 4 A; gelbes PVC-Kabel, 3-Leitungen, 0,38 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
1/2"-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
gelb
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.193 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,24*
€ 149,0356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,50*
€ 148,155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,23*
€ 145,4537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,75*
€ 143,6925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.