Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PVC,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PVC,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-50F3126
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     17567
EAN/GTIN:
     4099891125769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKTS 8-184/20 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert, geschirmt, orangefarbener Körper, 30 V AC/DC, 2 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 8-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
20 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.381 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,40*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.