Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 20 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F2910
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     97616
EAN/GTIN:
     4099891124045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKT 8-344/20 M, Lumberg Automation M12 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 30 V AC/DC, 2 A; PUR-Kabel schwarz, 8-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.915 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.