Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 35 m, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 35 m, türkis
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 35 m, türkis
Artikel-Nr.:
     4502-50F1724
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     14326
EAN/GTIN:
     4099891116958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Gigabit-Ethernet-Kabelsatz, RJ45 G-RJ45 G-478/35 M, Lumberg Automation Gigabit-Ethernet-Kabelsatz, doppelendiger umspritzt mit RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker. Teal, Cat 6a Industrial Ethernet Geschirmte Daten.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Farbe:
türkis
Kabellänge:
35 m
max. Spannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
1.7388 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.