Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PVC,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PVC,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-50F1627
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934775002
EAN/GTIN:
     4099891116491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, PRSMWV 3-06/5 M - 69K, Lumberg Automation M8 F&B (PVC) Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert, orangefarbener Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.17816 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.