Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 20 m, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 20 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 20 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 20 m, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-50F1616
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934774010
EAN/GTIN:
     4099891116439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, PRSMV 4-07/20 M - 69K, Lumberg Automation M8 F&B (PVC) Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, orangefarbener Körper, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
20 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.68788 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 20m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.