Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 15 m, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 15 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 15 m, PVC
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 15 m, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-50F1614
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934774009
EAN/GTIN:
     4099891116415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, PRSMV 4-07/15 M - 69K, Lumberg Automation M8 F&B (PVC) Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, orangefarbener Körper, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
15 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.51723 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 15m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.