Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf RJ45-Kabelstecker, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-50F0632
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12158
EAN/GTIN:
     4099891111250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0985 342 134/15 M umspritzt, Lumberg Automation Schnelles Ethernet Cat5e Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gerade RJ45-kodiert schwarz RJ45 feldkonfektionierbar, geschirmt, 30 V AC / 42 V DC, 1,5 A; Kabel PUR grün, 4-Leitungen, 2x2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
RJ45-Kabelstecker, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
1.5 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.9301 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 64,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,35*
€ 394,3065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,24*
€ 394,1756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,62*
€ 388,6778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,16*
€ 386,9404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,34*
€ 383,5846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.