Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0214
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     2257
EAN/GTIN:
     4099891107826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0935 613 301/6 M, Lumberg Automation DeviceNet THICK Kabel für Stamm- oder Stichleitung; Doppelendiger Kabelsatz, 5-Polig 7/8 Stecker gerade (Außengewinde) auf 7/8" Buchse gerade.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
grau
Kabellänge:
6 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
300 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 97,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,12*
€ 684,3928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,48*
€ 670,5412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,79*
€ 634,0201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,17*
€ 610,6723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,18*
€ 578,5542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.