Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0212
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43437
EAN/GTIN:
     4099891107819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0935 613 301/4 M, Lumberg Automation DeviceNet THICK Kabel für Stamm- oder Stichleitung; Doppelendiger Kabelsatz, 5-Polig 7/8 Stecker gerade (Außengewinde) auf 7/8" Buchse gerade.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
grau
Kabellänge:
4 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
300 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 860,50*
€ 1.024,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 855,94*
€ 1.018,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 839,72*
€ 999,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.