Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0188
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18196
EAN/GTIN:
     4099891107673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
THIN Kabel, 0935 253 301/3 M, Lumberg Automation DeviceNet THIN Kabel, Doppelendiger mit 7/8 Stecker und 7/8" Buchse, 5-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
max. Spannung:
250 V
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.237 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,64*
€ 537,4516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,79*
€ 524,5401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,26*
€ 488,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,94*
€ 473,5486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,39*
€ 446,7141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.