Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.6 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.6 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.6 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F0179
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     6869
EAN/GTIN:
     4099891107604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, 0935 253 122/0,6 M, Lumberg Automation CANopen/DeviceNet Daten Einseitiger Kabelsatz: M12 Standard, Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Schwarzer Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel schwarz, 4-Leitungen, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.6 m
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorkabel 5x0,25 qmm, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,09*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 400 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.