Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 7/8-2 (5-polig, Buchse/Stecker) auf M12 (5-polig, Buchse), T-Form, 1658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 7/8-2 (5-polig, Buchse/Stecker) auf M12 (5-polig, Buchse), T-Form, 1658
Adapter, 7/8-2 (5-polig, Buchse/Stecker) auf M12 (5-polig, Buchse), T-Form, 1658
Artikel-Nr.:
     4502-50F0037
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     16588
EAN/GTIN:
     4099889707724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Splitter/T-Verbinder, 0906 UTP 302, Lumberg Automation Verteiler/T-Steckverbinder, mit einer M12-Buchse, einem 7/8"-Stecker und einer 7/8"-Buchse, 5-polig. Geeignet für DeviceNet- und CANopen-Module mit M12-Busanschluss.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M12 (5-polig, Buchse)
Steckverbinder:
7/8-2 (5-polig, Buchse/Stecker)
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0899 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,18*
€ 79,87*
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 81,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 85,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.