Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 4-poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 4-poli
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 4-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0025
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     75619
EAN/GTIN:
     4099891106379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stromversorgungskabel, 0905 356 312/0,6 M, Lumberg Automation DeviceNet Stromversorgungskabel; Doppelendiger mit 7/8 Stecker und 7/8" Buchse, 4-polig, 0,6 M.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.6 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensorleitung 0,6m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.710,24*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 671,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.848,01*
€ 8.149,1319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.811,71*
€ 8.105,9349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.721,77*
€ 7.998,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.710,24*
€ 7.985,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.