Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, gerade auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0012
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     81778
EAN/GTIN:
     4099891106294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Stromversorgungskabel, 0905 204 302/5 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, Doppelendiger Kabelsatz, 7/8 Stecker auf 7/8" Buchse, 5 Polig, 0,6 Meter.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.3 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.523 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, lumberg automation sensorleitung, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 402,63*
€ 479,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 392,64*
€ 467,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.