Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enhanced fault-tolerant CAN Transceiver, SOIC-14, NXP TJA1055T/1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enhanced fault-tolerant CAN Transceiver, SOIC-14, NXP TJA1055T/1J
Enhanced fault-tolerant CAN Transceiver, SOIC-14, NXP TJA1055T/1J
Artikel-Nr.:
     4502-49S6024
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1055T/1J
EAN/GTIN:
     4099879088154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Abbildung kann abweichen. Schnittstelle IC, TJA1055T/1J, NXP Der TJA1055T/1J ist die Schnittstelle zwischen dem Protokoll-Controller und den physikalischen Busleitungen in einem Controller Area Netzwerk (CAN). Features * Baudrate bis zu 125 kBd * Sehr geringe elektromagnetische Emission (EME) * Hohe elektromagnetische Störfestigkeit (EMI) * ESD-Schutz 8 kV
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
Enhanced fault-tolerant CAN Transceiver
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,39*
2 Tage
2054
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.975,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.