Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed CAN Transceiver, SOIC-8, NXP TJA1050T/CM,118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed CAN Transceiver, SOIC-8, NXP TJA1050T/CM,118
High-Speed CAN Transceiver, SOIC-8, NXP TJA1050T/CM,118
Artikel-Nr.:
     4502-49S6019
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1050T/CM,118
EAN/GTIN:
     4099879088123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Abbildung kann abweichen. Sendeempfänger, TJA1050T/CM,118, NXP Der TJA1050 ist die Schnittstelle zwischen dem Controller Area Network (CAN)-Protokollcontroller und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet differentielle Sendefähigkeit zum Bus und differentielle Empfangsfähigkeit zum CAN-Controller. Features * Vollständig kompatibel mit der Norm "ISO 11898". * Hohe Geschwindigkeit (bis zu 1 Mbaud) * Sehr niedrige elektromagnetische Emission (EME) * Ein Knoten ohne Stromversorgung stört die Busleitungen nicht
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
High-Speed CAN Transceiver
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,51*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,54*
12 Tage
nicht lagernd
17
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,19*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
€ 4,78*
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
€ 126,61*
Zubehör
Multicomp
MP740104
€ 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.