Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, TL082CD (SMD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, TL082CD (SMD)
Dual JFET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, TL082CD (SMD)
Artikel-Nr.:
     4502-49S5790
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL082CD (SMD)
EAN/GTIN:
     4099879094520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
OP AMP
Operationsverstärker, TL082CD (SMD), TI Der TL082CD (SMD) bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, op amp texas instrument, op amp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.