Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC272ACP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC272ACP
Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC272ACP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5245
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272ACP
EAN/GTIN:
     4099879094131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, TLC272ACP, TI Der TLC272ACP ist ein dualer Operationsverstärker, der einen weiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift, hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und Geschwindigkeiten kombiniert, die denen von Allzweck-BiFET-Bauelementen nahe kommen. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.