Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, TLC27M2CDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, TLC27M2CDR
Dual Precision Operational Amplifier, SOIC-8, TLC27M2CDR
Artikel-Nr.:
     4502-49S4903
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27M2CDR
EAN/GTIN:
     4099879094032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, TLC27M2CDR, TI Der TLC27M2CDR ist ein dualer Operationsverstärker, der einen breiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift, hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und Geschwindigkeiten kombiniert, die denen von bipolaren Allzweck-Bauelementen nahe kommen. Dieser Baustein verwendet die Silizium-Gate-LinCMOS-Technologie, die eine Offset-Spannungsstabilität bietet, die weit über die Stabilität herkömmlicher Metall-Gate-Prozesse hinausgeht. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.