Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, PG11 auf M16, 22 mm, 2088302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, PG11 auf M16, 22 mm, 2088302
Adapter, PG11 auf M16, 22 mm, 2088302
Artikel-Nr.:
     4502-46P1802
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Erweiterung M-PG, 2088302, OBO Bettermann Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gewindegröße:
PG11 auf M16
Länge:
16 mm
Material:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
22 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, PG-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 54,18*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,7214*
€ 61,4614*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,8658*
€ 62,5258*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 52,508*
€ 67,498*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,388*
€ 69,738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.083,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.