| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G6082 Herst.-Nr.: 1054A.68 EAN/GTIN: 4099889127034 |
| |
|
| | |
| Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Halteklammern für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Vogt 1054A.68. Für Leiterplattenanschluss; Anschlüsse: längs, Material: Messing, reinverzinnt. Hinweis: für einen Sicherungshalter müssen 2 Klammern bestellt werden. Typ: 1054A.68, Halte-Klammer Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Ausführung: | offen | Befestigungsart: | Leiterplattenmontage | Einbaudurchmesser: | 1.3 mm | Für Sicherung: | 5 x 20 mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.00032 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter |
| | |
| |