| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G5893 Herst.-Nr.: 2-5000-K10-16A EAN/GTIN: 4099891578169 |
| | |
|
| | |
| Schutzschalter thermisch, 2-5000-K10-16A, E-T-A Einpoliger thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellung, auslösefreiem Schnappmechanismus, ohne Auslösung. Ausgestattet mit Flansch für den Schalttafeleinbau. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Haushaltsgeräte * Büromaschinen Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Flanschmontage | Betätiger: | Druckknopf | Nennspannung (AC): | 250 V | Nennspannung (DC): | 28 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung |
| | |
| |