Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 2 A, 24 V (DC), Lötanschluss, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 2 A, 24 V (DC), Lötanschluss, Leiterplatte
Magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 2 A, 24 V (DC), Lötanschluss, Leiterplatte
Artikel-Nr.:
     4502-46G5588
Herst.-Nr.:
     808-H-2A
EAN/GTIN:
     4099891578077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 2a
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Schutzschalter magnetisch, 808-H-2A, E-T-A Einpoliger, polarisierter Schutzschalter mit magnetischer Schnellauslösung. Ein einfaches Schaltsystem gewährleistet die Abschaltung bei kleinsten Überströmen. Auch für Impulsauslösung verwendbar. Die kleine Bauform eignet sich besonders für die Montage auf Leiterplatten. Nur geringe Temperaturempfindlichkeit. Anwendungen * Schutz von Halbleitern und in Steuer- und Regelstromkreisen * Sicherheits-Steuerschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.