Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat, 20 A, 28 V, gelb, (L x B x H) 20 x 6 x 35.9 mm, 1610-H2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungsautomat, 20 A, 28 V, gelb, (L x B x H) 20 x 6 x 35.9 mm, 1610-H2-2
Kfz-Sicherungsautomat, 20 A, 28 V, gelb, (L x B x H) 20 x 6 x 35.9 mm, 1610-H2-2
Kfz-Sicherungsautomat, 20 A, 28 V, gelb, (L x B x H) 20 x 6 x 35.9 mm, 1610-H2-2
Artikel-Nr.:
     4502-46G527
Herst.-Nr.:
     1610-H2-20A
EAN/GTIN:
     4099891609061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-20A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke konzipiert ist. Erweitert die Vorteile der Leistung und des Komforts von Schutzschaltern auf Anwendungen, die kostenkritisch sind. Anwendungen * Niederspannungs-Bordnetzsysteme für alle Arten von Fahrzeugen und Wasserfahrzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
50 A
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
35.9 mm
Länge:
20 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat e-t-a, leitungsschutzschalter, auto sicherung 20a, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.